Stahovák 2-ramenný 280 x 390 mm

Artiklové číslo: 8005540
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Rozpětí vnější max. 280 mm
Hloubka upnutí max. 390 mm
Počet háků 2
Výkon 8 t
Druh produktu Dvouramenný stahovák
Vnější 6hran 22 mm
Samostředicí ano
Celková délka 450 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8005540
EAN / GTIN 4036976104585
Číslo výrobce 8005540
L-číslo L60160 5196
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Osvědčená modelová řada pro vyjmutí ložiska s vědomím ceny Osvědčená modelová řada pro vyjmutí ložiska s vědomím ceny Osvědčená modelová řada pro vyjmutí ložiska s vědomím ceny Osvědčená modelová řada pro vyjmutí ložiska s vědomím ceny Osvědčená modelová řada pro vyjmutí ložiska s vědomím ceny Osvědčená modelová řada pro vyjmutí ložiska s vědomím ceny Osvědčená modelová řada pro vyjmutí ložiska s vědomím ceny Osvědčená modelová řada pro vyjmutí ložiska s vědomím ceny Osvědčená modelová řada pro vyjmutí ložiska s vědomím ceny Osvědčená modelová řada pro vyjmutí ložiska s vědomím ceny Osvědčená modelová řada pro vyjmutí ložiska s vědomím ceny Osvědčená modelová řada pro vyjmutí ložiska s vědomím ceny Osvědčená modelová řada pro vyjmutí ložiska s vědomím ceny Osvědčená modelová řada pro vyjmutí ložiska s vědomím ceny

Charakteristika:

  • Počet ramen: 2
  • Celková šířka [mm]: 230 mm
  • Celková výška [mm]: 53 mm
  • Celková délka [mm]: 450 mm
  • Šířka základny háku na pracovní ploše c1 [mm]: 32 mm
  • Tloušťka patky háku v místě e1 [mm]: 3,5 mm
  • Použitelná hloubka patky háku d2 [mm]: 20 mm
  • Hydraulické vřeteno volitelné: 1.06/HSP1
  • Šířka napříč plochami [mm: 22 mm
  • Použitelná hloubka upnutí b [mm]: 390 mm
  • Šířka upnutí vnějšího odtahu (max.) [mm]: 280 mm
  • Velikost závitu vřetena: G 1/2 x 250
  • Vytahovací síla (max.) [t]: 8
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Dostupné 3D údaje: bez
  • K dispozici protiskluzové zařízení na vřetenu: bez
  • háčky lze použít na obou stranách: bez
  • Otočný hák: bez
  • Přítomnost brzdy háku: bez
  • konec háku s drážkou: bez
  • Hydraulické vřeteno k dispozici: bez
  • Lze dodatečně vybavit hydraulickým vřetenem: ano
  • Šrouby jsou součástí dodávky: bez
  • samočinné přitlačení: ano
  • K dispozici upínací držák: bez
  • Protiskluzové zařízení vřetena: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez