Trekker 2-armig 280x390 mm

Artikelnummer: 8005540
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Tweearmige trekker

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 8005540
EAN/GTIN 4036976104585
Nummer fabrikant 8005540
L-nummer L60160 5196
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

technische en economische voordelen door de variabele spandiepte en het zelfstandig aantrekken van de haken
bijzonder geschikt om V-riemschijven en vliegwielschijven te trekken, die op vrij lange assen gemonteerd zitten
de spindel kan desgewenst vervangen worden door een hydraulische spindel (zie tabel)
Geschikt voor gebruik met een hydraulische spindel

Kenmerk:

  • Aantal armen: 2
  • Totale breedte [mm]: 230 mm
  • Totale hoogte [mm]: 53 mm
  • Totale lengte [mm]: 450 mm
  • Haakvoet breedte bij werkvlak c1 [mm]: 32 mm
  • Dikte haakvoet op het punt e1 [mm]: 3,5 mm
  • Diepte haakvoet bruikbaar d2 [mm]: 20 mm
  • Hydraulische spindel optioneel: 1.06/HSP1
  • Breedte over vlakken [mm: 22 mm
  • Bruikbare spandiepte b [mm]: 390 mm
  • Klembreedte buitenste aftrekking (max.) [mm]: 280 mm
  • Spindeldraadmaat: G 1/2 x 250
  • Trekkracht (max.) [t]: 8
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • 3D gegevens beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting op spindel beschikbaar: geen
  • haken aan beide zijden bruikbaar: geen
  • Haak zwenkbaar: geen
  • Haakrem aanwezig: geen
  • haakuiteinde met gleuf: geen
  • Hydraulische spindel beschikbaar: geen
  • Uit te breiden met hydraulische spindel: ja
  • Schroeven inbegrepen: geen
  • zelfwerkend aandrukken: ja
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting van de as: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen