• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Scalpello con manico in legno, Larghezza dei taglienti: 25mm

Codice art.: 794800 25
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
187 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza dei taglienti (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza dei taglienti 25 mm
Lunghezza complessiva 275 mm
Materiale impugnatura Legno
Tipo di prodotto Scalpelli per legno

Identificazione e classificazione

Codice articolo 794800 25
EAN / GTIN 4250098600170
Codice del produttore 425-40
Produttore/persona responsabile MHG Messerschmidt GmbH, An der Auehütte 15, 98574 SCHMALKALDEN, Deutschland, www.mhg-tools.de

Descrizione

Esecuzione:

Forma lunga con smusso largo; forgiato; esecuzione rettificata lucida. Durezza e resistenza del tagliente collaudate singolarmente.

Materiale:

Acciaio speciale di altissima qualità.