Steekbeitel met houten handvat 25 mm

Artikelnummer: 794800 25
op aanvraag
Op voorraad
241 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Snijkantbreedte 25 mm
totale lengte 275 mm
Materiaal handvat Hout
Producttype Steekbeitels

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 794800 25
EAN/GTIN 4250098600170
Nummer fabrikant 425-40

Omschrijving

Uitvoering:

Lange vorm met breed facet; gesmeed; blank geslepen. Elke beitel is gecontroleerd op hardheid en standtijd van de snijkant.

Materiaal:

Speciaal staal van de hoogste kwaliteit.
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
    Bladbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen