• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Stämjärn med träskaft, eggbredd: 25mm

Art-nr.: 794800 25
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
329 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

eggbredd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

eggbredd 25 mm
totallängd 275 mm
Material handtag Trä
Produktslag Huggjärn/stämjärn

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 794800 25
EAN/GTIN 4250098600170
Tillverkarens nummer 425-40
Tillverkare/ansvarig person MHG Messerschmidt GmbH, An der Auehütte 15, 98574 SCHMALKALDEN, Deutschland, www.mhg-tools.de

Benämning

Utförande:

Långt utförande med bred fasning. Smidd och blankslipad. Alla stämjärn är kontrollerade avseende hårdhet och eggens hållfasthet.

Material:

Specialstål av högsta kvalitet.