Scalpello con manico in legno, Larghezza dei taglienti: 10mm

Codice art.: 794800 10
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza dei taglienti (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale, impugnatura legno
Superficie es. naturale
Tipo di prodotto Scalpello per legno
Larghezza tagliente 10 mm
Materiale lama acciaio speciale / lega speciale
Lunghezza complessiva 235 mm
Manico/impugnatura impugnatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 794800 10
EAN / GTIN 4250098600071
Codice del produttore 1000.10
Produttore/persona responsabile MHG Messerschmidt GmbH, An der Auehütte 15, 98574 Schmalkalden, Deutschland, www.mhg-tools.de

Descrizione

Esecuzione:

Forma lunga con smusso largo; forgiato; esecuzione rettificata lucida. Durezza e resistenza del tagliente collaudate singolarmente.

Materiale:

Acciaio speciale di altissima qualità.