• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Scalpello per legno ERGO™, Larghezza dei taglienti: 20mm

Codice art.: 794775 20
Sconto
24,90 €
Prezzo per 1 articolo
Prezzo valido fino al 22 nov 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza dei taglienti (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ERGO™
Esecuzione 2 K
Materiale, impugnatura plastica
Tipo di prodotto Scalpello per legno
Larghezza tagliente 20 mm
Lunghezza lama 140 mm
Manico/impugnatura impugnatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 794775 20
EAN / GTIN 7311518238568
Codice del produttore 434-20
Produttore/persona responsabile SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura ergonomica in plastica bicomponente, resistente agli urti, con protezione antiscivolo. Tagliente rettificato, temprato e bonificato. Con supporto di protezione.