• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Staliaus kaltas ERGO™, Ašmenų plotis: 20mm

Prekės Nr.: 794775 20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ašmenų plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija ERGO™
Modelis 2 K
Medžiaga, rankena iš plastiko
Produkto rūšis staliaus kaltas
Pjovimo briaunos plotis 20 mm
Geležtės ilgis 140 mm
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 794775 20
EAN / GTIN 7311518238568
Gamintojo numeris 434-20
Gamintojas / atsakingas asmuo SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Germany, www.bahco.com

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška, smūgiams atspari, 2K plastikinė rankena su apsauga nuo slydimo. Preciziškai nušlifuotos, grūdintos ir pagerintos kokybės pjovimo briaunos. Su apsauginiu apvadu.