ERGO™ favéső 20 mm

Cikkszám: 794775 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
85 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél szélesség 20 mm
Pengehossz 140 mm
Termék fajtája Asztalosvéső, lapos

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 794775 20
EAN / GTIN 7311518238568
Gyártó száma 434-20

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus, ütésálló 2K műanyag markolat lecsúszás elleni védelemmel. Precíziós köszörülésű, edzett és nemesített él. Védő tartóval.
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
    Vágóél szélesség (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz