• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 10 al 14 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto
    • Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Scalpello per legno ERGO™, Larghezza dei taglienti: 16mm

Codice art.: 794775 16
Sconto
23,90 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 27 set 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza dei taglienti (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ERGO™
Esecuzione manico bicomponente
Materiale, impugnatura plastica
Tipo di prodotto Scalpello per legno
Larghezza tagliente 16 mm
Lunghezza lama 140 mm
Manico/impugnatura impugnatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 794775 16
EAN / GTIN 7311518238544
Codice del produttore 434-16
Produttore/persona responsabile SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura ergonomica in plastica bicomponente, resistente agli urti, con protezione antiscivolo. Tagliente rettificato, temprato e bonificato. Con supporto di protezione.