Sbavatrice,GRIT GIE

Codice art.: 79020700403
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Levigatrice a nastro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 79020700403
EAN / GTIN 4014586859057
Codice del produttore 79020700403
Numero-L L00010 3180

Descrizione

Descrizione:

  • Sbavatrice,GRIT GIE,Sbavatrice estremamente efficiente per sbavature in serie a livello industriale

Proprietà:

  • Potenza nominale 1,5 / 2,0 kW
  • Tensione 3 x 400/440V 50/60Hz
  • Velocità minima 1 500 / 3 000 1/min
  • Dimensioni utensile max. Ø x larghezza 250 x 60/120 mm
  • Peso 34 kg

Vantaggi:

  • Velocità ottimali per la lavorazione del metallo e dell'acciaio inossidabile con 1 500/ 3 000 /min
  • Ampliabile in modo modulare con base macchina stabile anche con estrazione integrata
  • Il robusto motore trifase consente la sbavatura a velocità costante
  • Possibilità di collegamento per l'estrazione esterna
  • Ampia gamma di spazzole metalliche disponibili
  • Sbavatura efficace
  • Interruttore di protezione motore

Fornitura:

  • 1 spina CEE (16 A)
  • Fornitura senza spazzola in acciaio

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori