Deburring machine,GRIT GIE

Artikelnummer: 79020700403
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bandschuurmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 79020700403
EAN/GTIN 4014586859057
Nummer fabrikant 79020700403
L-nummer L00010 3180

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deburringsmachine
  • GRIT GIE
  • zeer effectieve afbraammachine voor het ontbramen van industriële series

Kenmerk:

  • Nominaal vermogen 1,5 / 2,0 kW
  • Spanning 3 x 400/440V 50/60Hz
  • Stationair toerental 1 500 / 3 000 1/min
  • Gereedschapsafmetingen max. Ø x breedte 250 x 60/120 mm
  • Gewicht 34 kg

Voordeel:

  • Toerentallen optimaal voor metaal- en edelstaalbewerking met 1 500/ 3 000 /min
  • Modulair uitbreidbaar met stabiele machinevoet ook met geïntegreerde afzuiging
  • Robuuste draaistroommotor maakt ontbramen met constant toerental mogelijk
  • Aansluitmogelijkheid voor externe afzuiging
  • Uitgebreid assortiment draadborstels leverbaar
  • Effectief ontbramen
  • Motorbeveiligingsschakelaar

Levering:

  • 1 CEE-stekker (16 A)
  • Leveringsomvang zonder staalborstel

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires