Machine à ébavurer - GRIT GIE

Réf.: 79020700403
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Ponceuses à bande

Identification et classification

Référence article 79020700403
EAN / GTIN 4014586859057
Réf. fabricant 79020700403
Article hors catalogue L00010 3180
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Description

Description:

  • Machine à ébavurer
  • GRIT GIE
  • Machine à ébavurer extrêmement efficace pour les ébavurages industriels en série

Caractéristique(s):

  • Consommation nominale 1,5 / 2,0 kW
  • tension 3 x 400/440V 50/60Hz
  • vitesse de rotation à vide 1 500 / 3 000 1/min
  • dimensions max. de l'outil Ø x largeur 250 x 60/120 mm
  • poids 34 kg

Avantage(s):

  • Vitesses de rotation optimales pour l'usinage des métaux et de l'acier inoxydable avec 1 500/ 3 000 /min
  • Extensible de manière modulaire avec un pied de machine stable, également avec aspiration intégrée
  • Un moteur triphasé robuste permet un ébavurage à vitesse constante
  • Possibilité de raccordement pour une aspiration externe
  • Large gamme de brosses métalliques disponible
  • Ébavurage efficace
  • Disjoncteur de protection du moteur

Livraison:

  • 1 prise CEE (16 A)
  • Livré sans brosse métallique