• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Entgratmaschine,GRIT GIE

Artikel-Nr.: 79020700403
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Bandschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 79020700403
EAN / GTIN 4014586859057
Herstellernummer 79020700403
L-Nummer L00010 3180
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Entgratmaschine
  • GRIT GIE
  • Äußerst effektive Entgratmaschine für industrielle Serienentgratungen

Merkmal:

  • Nennaufnahme 1,5 / 2,0 kW
  • Spannung 3 x 400/440V 50/60Hz
  • Leerlaufdrehzahl 1 500 / 3 000 1/min
  • Werkzeug-Abmessungen max. Ø x Breite 250 x 60/120 mm
  • Gewicht 34 kg

Vorteil:

  • Drehzahlen optimal für die Metall- und die Edelstahlbearbeitung mit 1 500/3 000/min
  • Modular erweiterbar mit stabilem Maschinenfuß auch mit integrierter Absaugung
  • Robuster Drehstrom-Motor ermöglicht Entgraten mit konstanter Drehzahl
  • Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung
  • Breites Spektrum an Drahtbürsten lieferbar
  • Effektives Entgraten
  • Motorschutzschalter

Lieferumfang:

  • 1 CEE-Stecker (16 A)
  • Lieferumfang ohne Stahlbürste