{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ | 20 mm | |
Lunghezza complessiva | 300 mm | |
Lunghezza elica | 250 mm | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego con/senza percussione | Foratura a percussione | |
Codolo | SDS Plus | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Tipo di prodotto | Punta per pietra |
Codice articolo | 789000 20X300 | |
EAN / GTIN | 4002395356126 | |
Codice del produttore | 4932399027 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punta forante in metallo duro SDS-plus 20X300 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
31,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino
26,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ | 20 | 20 |
Lunghezza complessiva | 300 | 300 |
Codolo | SDS Plus | SDS Plus |
Materiale da taglio | HM | HM |
Lunghezza elica | 250 | 250 |
Impiego con/senza percussione | Foratura a percussione | Foratura a percussione |
Tipo di prodotto | Punta per pietra | Punta per pietra |