{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ | 10 mm | |
Lunghezza complessiva | 310 mm | |
Lunghezza elica | 250 mm | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego con/senza percussione | Foratura a percussione | |
Codolo | SDS Plus | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Tipo di prodotto | Punta per pietra |
Codice articolo | 789000 10X310 | |
EAN / GTIN | 4002395320172 | |
Codice del produttore | 4932353824 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Punta forante in metallo duro SDS-plus 10X310 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
34 pezzi in magazzino
9,95 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
53 pezzi in magazzino
8,49 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ | 10 | 10 |
Numero taglienti Z | 2 | 2 |
Lunghezza complessiva | 310 | 310 |
Materiale da taglio | HM | HM |
Lunghezza elica | 250 | 250 |
Impiego con/senza percussione | Foratura a percussione | Foratura a percussione |
Tipo di prodotto | Punta per pietra | Punta per pietra |