{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 20 mm | |
ganze Länge | 300 mm | |
Spirallänge | 250 mm | |
Schneidstoff | HM | |
Einsatz mit Schlag / kein Schlag | Schlagbohren | |
Schaft | SDS Plus | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Produktart | Steinbohrer |
Artikelnummer | 789000 20X300 | |
EAN / GTIN | 4002395356126 | |
Herstellernummer | 4932399027 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus 20X300 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
|
|
⌀ | 20 | 20 |
ganze Länge | 300 | 300 |
Schaft | SDS Plus | SDS Plus |
Schneidstoff | HM | HM |
Spirallänge | 250 | 250 |
Einsatz mit Schlag / kein Schlag | Schlagbohren | Schlagbohren |
Produktart | Steinbohrer | Steinbohrer |