{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ | 24 mm | |
Lunghezza complessiva | 250 mm | |
Lunghezza elica | 200 mm | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego con/senza percussione | Foratura a percussione | |
Codolo | SDS Plus | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Tipo di prodotto | Punta per pietra |
Codice articolo | 789000 24X250 | |
EAN / GTIN | 4002395353521 | |
Codice del produttore | 4932373922 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punta forante in metallo duro SDS-plus 24X250 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
44,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
37,57 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ | 24 | 24 |
Numero taglienti Z | 2 | 2 |
Lunghezza complessiva | 250 | 250 |
Codolo | SDS Plus | SDS Plus |
Materiale da taglio | HM | HM |
Impiego con/senza percussione | Foratura a percussione | Foratura a percussione |
Tipo di prodotto | Punta per pietra | Punta per pietra |