Hårdmetall- hammarborr SDS-Plus 20X300 mm

Article no.: 789000 20X300
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
25 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ × totallängd (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Skärmaterial: VHM
  • Användning med slag/utan slag: slagborrning
  • Skaft: SDS Plus

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

20 mm
totallängd 300 mm
Arbetslängd 250 mm
Skärmaterial VHM
Användning med slag/utan slag slagborrning
Skaft SDS Plus
Antal skär Z 2
Produktslag Stenborr

Identification & Classification

Artikkelkode 789000 20X300
EAN / GTIN 4002395356126
Manufacturer number 4932399027
Manufacturer/responsible person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beskrivelse

Utförande:

De tre speciella matningständerna Power Breaker på M2 ger upphov till mikrosprickor i det bearbetade materialet för snabbare borrsjunkning och materialavverkning. Den högklassiga hårdmetallspetsen med extra kraftig lödning garanterar lång brukstid även i armerad betong. Tack vare den kärnförstärkta spiralen (KVS) dämpas vibrationer; slagenergin överförs direkt till borrspetsen.

Användningsdata:

För borrning i betong, natursten och murverk.

Anmärkning:

När du borrar med ett extra långt borr (> 500 mm) bör du först förborra med ett kortare borr med samma diameter (för att undvika böjbrott).