• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Punte per piastrelle in grès porcellanato, ⌀: 10mm

Codice art.: 787035 10
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
46 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HM
  • Impiego con/senza percussione: nessuna foratura a percussione
  • Numero massimo giri: 200

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

10 mm
Numero di punte 2
Materiale da taglio HM
Impiego con/senza percussione nessuna foratura a percussione
Codolo Codolo cilindrico
Codolo esagonale per bit E 6,3
Lunghezza complessiva 120 mm
⌀ Gambo 10
Numero massimo giri 200 min-1
Tipo di prodotto Punta per pietra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 787035 10
EAN / GTIN 9002741151370
Codice del produttore 0000300102100
Produttore/persona responsabile ALPEN-MAYKESTAG GmbH, Urstein Nord 67, 5412 PUCH BEI HALLEIN, Österreich, www.alpenmaykestag.com

Descrizione

Esecuzione:

2 pezzi. Una punta con inserto in metallo duro rettificato al diamante con cuspide brevettata per registrazioni e forature precise senza trucioli. Con codolo da 10 mm. Punta in metallo duro per mandrini con pinza aziendali. Con codolo esagonale da 1/4 pollice (E 6,3).

Uso:

Per le più dure piastrelle di gres fino al grado 9 di durezza Mohs e di resistenza alla scalfitura, anche per vetro e porcellana.

Nota:

Non adatta per la foratura a percussione. Numero di giri del mandrino max.: 200 g/min. Non necessita di refrigerazione.