{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølesmøremiddel | nej | |
| Antal værktøjer | 2 stk. | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0100 mm | |
| Skaftdiameter | 10 mm | |
| Skærediameter, min. | 10 mm | |
| Skærediameter, maks. | 10 mm | |
| Konfigurerbar | nej | |
| Tolerance for skærediameter | producenttolerance | |
| Antal skær | 2 | |
| Produktnavn (type) | N | |
| Skæremateriale | HM | |
| Spåntagningsgruppe | O (andet) | |
| Belægning | diamant (D) | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Samlet længde | 120 mm | |
| Omdrejningstal maks. | 200 min-1 | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | stålholder med loddede skæreplater i hårdt materiale i henhold til DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Bearbejdningsprocesser | hel boring | |
| Produkttype | korthulsbor | |
| Indhold | set |
| Artikelnummer | 787035 10 | |
| EAN/GTIN | 9002741151370 | |
| Producentnummer | 0000300102100 | |
| Producent/ansvarlig person | ALPEN-MAYKESTAG GmbH, Urstein Nord 67, 5412 Puch bei Hallein, Österreich, www.alpenmaykestag.com |