Punte per piastrelle in grès porcellanato, ⌀: 8mm

Codice art.: 787035 8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
30 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lubrorefrigerante no
Numero di utensili 2 pz.
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 0100 mm
Diametro codolo 10 mm
Diametro tagliente, min. 8 mm
Diametro tagliente, max. 8 mm
Configurabile no
Tolleranza del diametro tagliente tolleranza di produzione
Numero taglienti 2
Designazione del prodotto (tipo) N
Materiale da taglio HM
Gruppo di truciolabilità O (altro)
Rivestimento Diamante (D)
Interfaccia joint 1; joint 2
Lunghezza complessiva 120 mm
Numero di giri max. 200 min-1
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Supporto in acciaio con inserti per taglio saldati in materiale duro secondo DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno (BVB)
Tipo di prodotto Punte a inserti
Contenuto set

Identificazione e classificazione

Codice articolo 787035 8
EAN / GTIN 9002741151363
Codice del produttore 0000300082100
Produttore/persona responsabile ALPEN-MAYKESTAG GmbH, Urstein Nord 67, 5412 Puch bei Hallein, Österreich, www.alpenmaykestag.com

Descrizione

Esecuzione:

2 pezzi. Una punta con inserto in metallo duro rettificato al diamante con cuspide brevettata per registrazioni e forature precise senza trucioli. Con codolo da 10 mm. Punta in metallo duro per mandrini con pinza aziendali. Con codolo esagonale da 1/4 pollice (E 6,3).

Uso:

Per le più dure piastrelle di gres fino al grado 9 di durezza Mohs e di resistenza alla scalfitura, anche per vetro e porcellana.

Nota:

Non adatta per la foratura a percussione. Numero di giri del mandrino max.: 200 g/min. Non necessita di refrigerazione.