Hienokivi-/laattapora 10 mm

Tuote nro.: 787035 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: KM
  • Käyttö iskulla / ilman iskua: ei iskuporausta
  • Enimmäiskierrosluku: 200

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Poran ⌀ 10 mm
Porien lukumäärä 2
Lastuava aine KM
Käyttö iskulla / ilman iskua ei iskuporausta
Varsi Lieriövarsi
Bit-kuusiovarsi E 6,3
Kokonaispituus 120 mm
Varren ⌀ 10
Enimmäiskierrosluku 200 min-1
Tuotetyyppi Kivipora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 787035 10
EAN / GTIN 9002741151370
Valmistajan numero 0000300102100

Kuvaus

Malli:

2 osaa. Pora, jossa timanttihiottu kovametalliterä ja patentoitu keskityskärki tarkkaan alkukohdistukseen ja täsmällisiin reikiin ilman murtumia. Varsi 10 mm. Kovametallipora kaupalliseen käyttöön tarkoitetussa poraistukassa käyttöä varten. 1/4 tuuman (E 6,3) kuusiokantavarsi.

Käyttö:

Kovimmille kivimateriaaleille aina Mohs-/Ritz-kovuusluokkaan 9 asti sekä lasille ja posliinille.

Ohje:

Ei sovellu iskuporaukseen. Karan kierrosluku enintään 200 rpm. Jäähdytystä ei tarvita.