• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Bocca di ricambio, Modello: 024

Codice art.: 770240 024
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 13,4 mm
⌀ Foro 1,7 mm
Tipo di prodotto Boccaglio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 770240 024
EAN / GTIN 4045197230096
Codice del produttore 770240 024
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Per:

Rivettatrici manuali n. art. 770200.

Per:

per rivetti ciechi in alluminio o rame: 2,4 mm
per rivetti ciechi in acciaio: 2,4 mm