Cesoia Ideal per lamiera con impugnatura bicomponente, con taglio a destra, Lunghezza complessiva: 260mm

Codice art.: 765900 260
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
49 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità cromatica, nero Jet black
Tonalità cromatica, rosso Signal red
Parte descritta unterer Griff; Schneide; oberer Griff; Schneide; oberer Griff
Sigillo di qualità e test Nessuna
Zona di protezione ESD (EPA) no
Colore red; black
Tipo di prodotto Cesoie per lamiera
Tipo di impiego a destra
Forma del tagliente es. curva
Lunghezza tagliente 33 mm
Caratteristiche forbici Acciaio inossidabile
Per spessore Metal; V2A
Spessore del materiale max., V2A 1,2 mm
Spessore del materiale max., Lamiera 1,8 mm
Caratteristica maniglia Impugnatura in bicomponente
Materiale lamiera di acciaio di qualità
Superficie nichelato
Lunghezza complessiva 260 mm
Tipo cesoie Idealblechschere
Materiale impugnatura plastica
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 765900 260
EAN / GTIN 4010220030226
Codice del produttore D29ASS-2
Produttore/persona responsabile BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descrizione

Ausführung:

Scherenkopf gesenkgeschmiedet, Schneiden induktiv gehärtet. Nachstellbare Gewerbeverschraubung, doppelte Hebelübersetzung mit integrierter Öffnungsfeder.
Scherenkopf aus Edelstahl-S (HRC 60 − 62) mit optimierter, unverzahnter Schneidengeometrie für hohe Wendigkeit und leichtes Schneiden mit bis zu 25% weniger Kraftaufwand, ideal beim Schneiden von dekorativen Blechen. Schenkel aus Stahlblech, vernickelt. 2-Komponenten-Griff mit handschonender, griffiger Weichstoffeinlage.
Schneidleistung: Bleche bis 1,8 mm, V2A-Bleche bis 1,2mm.

Verwendung:

Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte.