Ideal skardos žirklės su 2 komponentų rankenomis, dešininio pjovimo, Visas ilgis: 260mm

Prekės Nr.: 765900 260
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, juoda Giliai juoda
Spalvų tonai, raudona Signalinė raudona
Aprašyta dalis unterer Griff; Schneide; oberer Griff; Schneide; oberer Griff
Kokybės ir bandymo ženklas nėra
ESD apsaugos zona (EPA) ne
Spalva raudona; juoda
Produkto rūšis skardos žirklės
Paskirtis dešinin.
Ašmenų forma lenktos formos
Pjovimo briaunos ilgis 33 mm
Žirklių savybės nerūdijantis
Tinka stiprumui Lakštas; V2A
Medžiagos storis maks., V2A 1,2 mm
Medžiagos storis maks., Lakštas 1,8 mm
Rankenos savybės 2K rankena
Apdirbama medžiaga kokybiškas lakštinis plienas
Paviršius nikeliuotas
Bendras ilgis 260 mm
Žirklių tipas Idealblechschere
Rankenos medžiaga iš plastiko
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 765900 260
EAN / GTIN 4010220030226
Gamintojo numeris D29ASS-2
Gamintojas / atsakingas asmuo BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Germany, www.bessey.de

Aprašymas

Modelis:

Žirklių galvutė kaldinta štampavimo būdu, pjovimo briaunos grūdintos indukciniu būdu. Reguliuojama pramoninė srieginė jungtis, dviguba svirties transformacija su įmontuota atidarymo spyruokle.
Žirklių galvutė iš nerūdijančiojo plieno S (HRC 60 62) su optimizuota, nedantytų ašmenų geometrija patogiam valdymui ir paprastam pjovimui naudojant iki 25 % mažiau jėgos, idealiai tinka dekoratyvinėms skardoms kirpti. Kojelės iš lakštinio plieno, nikeliuotos. 2-jų komponentų rankena su rankas tausojančia, patogia suimti zona. Pjovimo galia: skardos iki 1,8 mm; V2A skardos iki 1,2 mm.

Paskirtis:

Ištisiniams tiesiems ir figūriniams pjūviams.