{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de tijera | Cizalla para chapa ideal | |
| Tipo de boca | a derecha | |
| Material | chapa de acero de alta calidad | |
| Longitud total | 260 mm | |
| Longitud de filo | 33 mm | |
| Para grosor | Chapa; V2A | |
| Color, negro | Negro intenso | |
| Color, rojo | Rojo señales | |
| Pieza descrita, Rojo señales | unterer Griff | |
| Pieza descrita, Negro intenso | Schneide; oberer Griff | |
| Sello de calidad y comprobación | Ninguno/a | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Color | rojo; negro | |
| Tipo de producto | Cizallas para chapa | |
| Forma de los filos | forma curvada | |
| Características tijeras | inoxidable | |
| Grosor del material máx., V2A | 1,2 mm | |
| Grosor del material máx., Chapa | 1,8 mm | |
| Características mango | Mango de 2 componentes | |
| Superficie | niquelado | |
| Material mango | plástico | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 765900 260 | |
| EAN / GTIN | 4010220030226 | |
| Número del fabricante | D29ASS-2 | |
| Fabricante/responsable | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |