• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinze universali / per pompa dell'acqua ∙ lunghezza: 150 mm

Codice art.: 760-15
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 760-15
EAN / GTIN 4000896249688
Codice del produttore 760-15
Numero-L L60140 6896
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Pratica – grazie alla regolazione rapida con la collaudata funzione di punta/leva a gradino HAZET
Distanza snap: 2 mm ∙ posizioni di arresto: 14
  • Lunga durata grazie ai denti estremamente duri con indurimento induttivo aggiuntivo
  • Maggiore potenza grazie allo sfalsamento dei denti rispetto alla direzione di rotazione
  • Bloccaggio preciso con l'ausilio di denti tagliati al laser
  • Piedini pinza per impieghi pesanti in acciaio al cromo-vanadio temprato
  • Piacevole sensazione grazie al rivestimento a doppia immersione - si adatta perfettamente alla mano
  • Un passo fine consente di utilizzare qualsiasi larghezza della chiave nell'area di serraggio
  • Superficie: Fosfatata
  • Made in Germany
  • Dimensioni / lunghezza: 150 mm
  • Campo di serraggio: 34 mm