• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Univerzální kleště /siko kleště 150 mm

Artiklové číslo: 760-15
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
Katalogové číslo 760-15
EAN / GTIN 4000896249688
Číslo výrobce 760-15
L-číslo L60140 6896
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Pohodlné – díky rychlému nastavení s osvědčenou funkcí páček HAZET tip/Step
Vzdálenost zachycení: 2 mm (aretované polohy): 14
  • Dlouhá životnost díky extrémně tvrdým zubům s dodatečným indukčním kalení
  • Větší výkon díky odsazení zubů proti směru otáčení
  • Přesné zamykání pomocí laserem řezaných zubů
  • Nohy kleští pro vysoké zatížení z chromvanadiové oceli kalené v pouzdře
  • Příjemný pocit díky dvojitému ponoru – dobře padne do ruky
  • Jemná rozteč umožňuje libovolnou šířku klíče v oblasti upnutí
  • Povrch: Fosfátovaný
  • Made in Germany
  • Rozměry / délka: 150 mm
  • Rozsah upínání: 34 mm