• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal- / Wasserpumpenzange ∙ Länge: 150 mm

Artikel-Nr.: 760-15
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
Artikelnummer 760-15
EAN / GTIN 4000896249688
Herstellernummer 760-15
L-Nummer L60140 6896
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Komfortabel – dank Schnellverstellung mit bewährter HAZET Tipp- / Step-Hebelfunktion
Rastabstand: 2 mm ∙ Rastpositionen: 14
  • Hohe Standzeit durch extrem harte Maulverzahnung mit zusätzlich induktiver Härtung
  • Mehr Kraft dank gegen die Drehrichtung versetzter Zähne
  • Exakte Rastung mit Hilfe laser- geschnittener Verzahnung
  • Hochbelastbare Zangenschenkel aus einsatzvergütetem Chrom-Vanadium Stahl
  • Angenehme Haptik durch doppelte Tauchbeschichtung – liegt gut in der Hand
  • Feiner Rastabstand ermöglicht jede Schlüsselweite im Spannbereich
  • Oberfläche: phosphatiert
  • Made in Germany
  • Abmessungen / Länge: 150 mm
  • Spannbereich: 34 mm