Univerzális / vízpumpafogó ∙ Hosszúság: 150 mm

Cikkszám: 760-15
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Cikkszám 760-15
EAN / GTIN 4000896249688
Gyártó száma 760-15
L-szám L60140 6896
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • Kényelmes – a jól bevált HAZET-hegy/léptetőkar funkcióval ellátott gyors beállításnak köszönhetően
Snap távolság: 2 mm ∙ rögzített pozíciók: 14.
  • Hosszú élettartam a rendkívül kemény fogaknak köszönhetően, további induktív keményedéssel
  • Nagyobb teljesítmény a fogak forgásirányhoz viszonyított eltolódásának köszönhetően
  • Pontos rögzítés a lézer-Cut fogazással
  • Nagy teherbírású fogó lábak, edzett krómozott-vanádium acélból
  • Kellemes érzés a dupla dip bevonatnak köszönhetően – jól illeszkedik a kézbe
  • A finom osztás lehetővé teszi a csavarkulcs szélességét a befogási területen
  • Felület: Foszfátozott
  • Made in Germany
  • Méretek / hossz: 150 mm
  • Befogási tartomány: 34 mm