Pinza a morsetto ∙ 280 mm

Codice art.: 758-1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Zona di protezione ESD (EPA) no
Unità di misura apertura sistema metrico
Apertura min. 0 mm
Apertura max 70 mm
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Pinza a morsetto/pinza di serraggio/pinza autobloccante
Caratteristiche Regolazione rapida
Materiale Acciaio
Superficie es. cromata; es. nichelata
Processo di produzione Es. forgiata
Lunghezza complessiva 280 mm
Peso totale 940 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 758-1
EAN / GTIN 4000896030361
Codice del produttore 758-1
Numero-L L60140 3262
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Per materiali piatti e quadri
Saldatura di testa
  • Ganasce in ghisa malleabile – resistenti al calore
    – resistenti contro il deposito di perle di saldatura
  • Leva di rilascio rapido
  • Angolo ganasce 90°
  • Superficie: nichelata
  • Made in Germany
  • Dimensioni / Lunghezza: 280 mm
  • Peso netto (kg): 0.94 kg
  • Capacità di serraggio: 70 mm