{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Unitate de măsură anvergură | metric | |
| Deschidere min. a | 0 mm | |
| Deschidere max. a | 70 mm | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Clește de prindere/ clește de blocare / clește cu blocare | |
| Caracteristici | Reglare rapidă | |
| Material | Oţel | |
| Suprafaţă | cromat; nichelat | |
| Procesul de fabricație | Forjat | |
| Lungimea totală L | 280 mm | |
| Greutate totală | 940 g |
| Cod articol | 758-1 | |
| EAN / GTIN | 4000896030361 | |
| Număr producător | 758-1 | |
| L-Număr | L60140 3262 | |
| Producător/responsabil | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |