Pince-étau ∙ 280 mm

Réf.: 758-1
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
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Maßeinheit Spannweite metrisch
Spannweite min. a 0 mm
Spannweite max. a 70 mm
Inhalt Einzelteil
Produktart Gripzange/ Feststellzange/ Klemmzange
Eigenschaften Schnellverstellung
Material Stahl
Oberfläche verchromt; vernickelt
Herstellungsverfahren geschmiedet
Länge gesamt L 280 mm
Gewicht gesamt 940 g

Identification et classification

Référence article 758-1
EAN / GTIN 4000896030361
Réf. fabricant 758-1
Article hors catalogue L60140 3262
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Pour matériaux plats et carrés
Souder en continu
  • Mâchoires en fonte malléable – résistantes à la chaleur
    – résistantes contre le dépôt de perles de soudure
  • Bouton de desserrage rapide
  • Angle des mâchoires de 90°
  • Surface : nickelée
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 280 mm
  • Poids net (kg): 0.94 kg
  • Capacité de serrage: 70 mm