{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Måleenhed, spændvidde | metrisk | |
| Spændvidde min. | 0 mm | |
| Spændvidde maks. | 70 mm | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | holdetang/ låsetang/ spændetang | |
| Egenskaber | Hurtigjustering | |
| Materiale | Stål | |
| Overflade | forkromet; forniklet | |
| Fremstillingsproces | smedet | |
| Længde i alt | 280 mm | |
| Vægt, samlet | 940 g |
| Artikelnummer | 758-1 | |
| EAN/GTIN | 4000896030361 | |
| Producentnummer | 758-1 | |
| L-nummer | L60140 3262 | |
| Producent/ansvarlig person | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |