Set di anelli di sicurezza 10 pezzi, ⌀ Esterno: 16mm

Codice art.: 752010 16
Prezzo set 10 articoli (0,81 € / 1 articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
51 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno (mm) Prezzo set 10 articoli (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Diametro esterno 16 mm
Numero cunei 10
Tipo di prodotto Cuneo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 752010 16
EAN / GTIN 4016134701481
Codice del produttore 7112776201
Produttore/persona responsabile Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Descrizione

Per:

Manico per martello n. art. 751700 e 752200.

Per:

n. art. 752200 con lunghezza del manico: 400 mm
n. art. 751700 con lunghezza del manico: 380; 400 mm