• Estimados Clientes, el sábado 24 de octubre de 2026, de 09:00 a aproximadamente las 11:00, realizaremos trabajos de mantenimiento en la eShop. Durante este tiempo, la visualización de precios podría estar temporalmente limitada. ¡Gracias por su comprensión!

Juego de cuñas anulares 10 piezas, ⌀ exterior: 16mm

Número de artículo: 752010 16
Establecer precio 10 unidades (0,95 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
68 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ exterior (mm) Establecer precio 10 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro exterior 16 mm
Número de cuñas 10
Tipo de producto Cuña anular

Identificación y clasificación

Número de artículo 752010 16
EAN / GTIN 4016134701481
Número del fabricante 7112776201
Fabricante/responsable Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Descripción

Idóneo para:

Mango de martillo n.° 751700 y 752200.

Idóneo para:

N.° 752200 con longitud de mango: 400 mm
N.° 751700 con longitud de mango: 380; 400 mm