Žiedinių pleištų rinkinys 10 vnt., Išorinis ⌀: 16mm

Prekės Nr.: 752010 16
Rinkinio kaina 10 vienetai (0,89 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išorinis ⌀ (mm) Rinkinio kaina 10 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis skersmuo 16 mm
Pleištų skaičius 10
Produkto rūšis žiedinis pleištas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 752010 16
EAN / GTIN 4016134701481
Gamintojo numeris 7112776201
Gamintojas / atsakingas asmuo Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Germany, www.novalia-deutschland.de

Aprašymas

Tinka:

Plaktuko kotas Nr. 751700 ir 752200.

Tinka:

Nr. 752200 su ilgu kotu: 400 mm
Nr. 751700 su ilgu kotu: 380; 400 mm