Sada kruhových klínků 10dílná, Vnější ⌀: 16mm

Artiklové číslo: 752010 16
Nastavit cenu 10 kusy (CZK 20,80 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ (mm) Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější průměr 16 mm
Počet klínů 10
Druh produktu Kruhový klín

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 752010 16
EAN / GTIN 4016134701481
Číslo výrobce 7112776201
Výrobce/odpovědná osoba Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Popis

Vhodné pro:

Násada na kladivo č. 751700 a 752200.

Vhodné pro:

Č. 752200 s délkou násady: 400 mm
Č. 751700 s délkou násady: 380; 400 mm