• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Punteruolo per meccanica, ⌀ Punta: 4mm

Codice art.: 746000 4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Punta (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Punta 4 mm
⌀ Gambo 8 mm
Lunghezza complessiva 115 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 746000 4
EAN / GTIN 7610733004867
Codice del produttore PB 720.4

Descrizione

Esecuzione:

In tondino d’acciaio; particolarmente sottile e maneggevole. Con stelo zigrinato e spina conica. Completamente temprato, lo speciale trattamento della testa di percussione ne previene la scheggiatura. Qualità speciale, vale a dire durezza massima possibile − circa 59 HRC − e particolare tenacia.

Norma:

Simili a norma DIN 6458.

Materiale:

Acciaio extra al cromo-vanadio, superficie cromata.