{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Diamètre pointe | 4 mm | |
| Couleur | argent | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | chasse-goupilles | |
| Forme corps | forme ronde | |
| Diamètre corps | 8 mm | |
| Forme tête de frappe | plat | |
| Exécution tête | traité; trempées | |
| Dureté de pointe maximale en HRC | 59 | |
| Longueur totale | 115 mm | |
| Norme | DIN 6458 | |
| Surface | avec chromage | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium de haute qualité | |
| Poignée disponible | non | |
| Caractéristiques | sans éclats |
| Référence article | 746000 4 | |
| EAN / GTIN | 7610733004867 | |
| Réf. fabricant | PB 720.4 |