• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Mekanikerdorn, Spids-⌀: 4mm

Art.-nr.: 746000 4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spids-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spids-⌀ 4 mm
Skaft-⌀ 8 mm
Hel længde 115 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 746000 4
EAN/GTIN 7610733004867
Producentnummer PB 720.4

Betegnelse

Udførelse:

I rundstål; meget slank og praktisk. Med riflet skaft og konisk dorn. Fuldstændigt hærdet, speciel slaghovedsejhærdning forhindrer afsplintring. Specialkvalitet, dvs. den højest mulige spidshårdhed − ca. 59 HRC − og speciel sejhed.

Norm:

Svarer omtrent til DIN 6458.

Materiale:

Ekstra-krom-vanadium-stål, forkromet overflade.