• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Mechaniker-Durchschläger, Spitzen-⌀: 4mm

Artikel-Nr.: 746000 4
Preis pro 1 Stück
Netto: 3,87 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spitzen-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spitzen-⌀ 4 mm
Schaft-⌀ 8 mm
ganze Länge 115 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 746000 4
EAN / GTIN 7610733004867
Herstellernummer PB 720.4

Beschreibung

Ausführung:

Aus Rundstahl; besonders schlank und handlich. Mit gekordeltem Schaft und konischem Dorn. Ganz gehärtet, spezielle Schlagkopfvergütung verhindert Absplitterungen. Sonderqualität, das heißt höchstmögliche Spitzenhärte − ca. 59 HRC − bei besonderer Zähigkeit.

Norm:

Ähnlich DIN 6458.

Werkstoff:

Extra-Chrom-Vanadium-Stahl, Oberfläche verchromt.