• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Punteruolo, qualità speciale cromato, ⌀ Punta: 5mm

Codice art.: 745300 5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
223 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Punta (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Punta 5 mm
⌀ Gambo 10 mm
Lunghezza complessiva 120 mm
Tipo di prodotto Punzoni

Identificazione e classificazione

Codice articolo 745300 5
EAN / GTIN 7610733200672
Codice del produttore 735.5

Descrizione

Esecuzione:

Corpo ottagonale con spina conica, temprato in modo uniforme. Nessuna scheggiatura della testa dello scalpello grazie alla testa bonificata.
Durezza massima possibile − circa 59 HRC − e particolare tenacia.

Materiale:

Qualità speciale in acciaio al cromo-vanadio extra, cromata.