Prebijači, posebna kakovost kromirane 5 mm

Št. art.: 745300 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
100 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ konice 5 mm
⌀ držala 10 mm
celotna dolžina 120 mm
Vrsta izdelka Prebijači

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 745300 5
EAN/GTIN 7610733200672
Številka proizvajalca 735.5

Opis

Izvedba:

8-kotno držalo s koničnim trnom, enakomerno kaljeno po celotni dolžini. Specialno poboljšanje glave za udarjanje preprečuje cepljenje in luščenje glave.
Največja možna trdota (pribl. 59 HRC) pri posebni žilavosti.

Material:

Posebna kakovost iz posebnega kromvanadijevega jekla, kromirani.
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
    ⌀ konice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico