{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tipo di prodotto | Punteruoli | |
| Contenuto | Parte singola | |
| Lunghezza complessiva | 120 mm | |
| Diametro del codolo | 10 mm | |
| Diametro della punta | 2 mm | |
| Denominazione originale prodotto | Durchschläger Sonderqualität verchromt | |
| Colore | argento | |
| Forma del codolo | Ottagonale | |
| Esecuzione testa di percussione | es. bonificata | |
| Durezza punta in HRC | 59 | |
| Superficie | Es. cromata | |
| Materiale | Acciaio extra al cromo-vanadio di qualità speciale | |
| Caratteristiche | Senza scheggiature | |
| Manico/impugnatura | Nessuna maniglia/manico disponibile |
| Codice articolo | 745300 2 | |
| EAN / GTIN | 7610733200641 | |
| Codice del produttore | PB 735.2 |