Chasse-pointes, qualité spéciale chromé, ⌀ pointes: 5mm

Réf.: 745300 5
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
122 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ pointes (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Chasse-pointes
Sommaire pièce unique
Longueur totale 120 mm
Diamètre corps 10 mm
Diamètre pointe 5 mm
Référence fabricant Durchschläger Sonderqualität verchromt
Couleur argent
Forme corps pour vis 8 pans
Exécution tête traité
Dureté de pointe maximale en HRC 59
Surface avec chromage
Matériau acier au chrome-vanadium de haute qualité
Caractéristiques sans éclats
Manche/poignée pas de poignée / manche

Identification et classification

Référence article 745300 5
EAN / GTIN 7610733200672
Réf. fabricant PB 735.5

Description

Exécution:

Corps octogonal avec broche conique, trempé uniformément. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats sur la tête.
Dureté de pointe maximale env. 59 HRC, pour une ténacité particulière.

Matière(s):

Qualité spéciale en acier au chrome-vanadium extra, chromé.