Leva per pneumatici n.39/1 camion l.600mm

Codice art.: 74010601
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 74010601
EAN / GTIN 4018754294190
Codice del produttore 74010601
Numero-L L60010 6580
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Robusta leva per pneumatici per il montaggio e lo smontaggio affidabile di pneumatici per autocarri.
  • Il profilo a doppia T garantisce un’enorme stabilità dimensionale e una sensazione piacevole al tatto.
  • Il design presenta estremità della leva extra arrotondate per un uso delicato.
  • Le lame accuratamente sagomate garantiscono una presa migliore e aumentano la forza di piegatura.
  • La leva del pneumatico è realizzata in solido acciaio legato al cromo ed è quindi estremamente robusta e durevole.
Caratteristiche:
  • Adatto per il montaggio e lo smontaggio di pneumatici per veicoli
  • Struttura maneggevole e robusta con lame accuratamente sagomate
  • con profilo a doppia T a prova di applicazione
  • Acciaio legato al cromo, cromato

Proprietà:

  • Lunghezza mm (L): 600 mm
  • n. art.: 39/1 Autocarro
  • Peso: 897 g
  • Larghezza mm (b): 23 mm