Palanca de neumáticos no.39/1 camión l.600mm

Número de artículo: 74010601
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 74010601
EAN / GTIN 4018754294190
Número del fabricante 74010601
Número L L60010 6580
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • Robusta palanca de neumáticos para un montaje y desmontaje fiable de los neumáticos de camiones.
  • El perfil en doble T proporciona una enorme estabilidad dimensional y un tacto agradable.
  • El diseño tiene extremos de palanca extra redondeados para un uso suave.
  • Las hojas cuidadosamente perfiladas proporcionan un mejor agarre y aumentan la resistencia a la flexión.
  • La palanca de neumáticos está fabricada en acero macizo de aleación de cromo, por lo que es extremadamente robusta y duradera.
Características:
  • Adecuado para montar y desmontar neumáticos de vehículos
  • Construcción manejable y robusta con cuchillas cuidadosamente perfiladas
  • con perfil de doble T seguro para la aplicación
  • Acero de aleación de cromo, cromado

Característica:

  • Longitud mm (L): 600 mm
  • N.°: 39/1 Camión
  • Peso: 897 g
  • Anchura mm (b): 23 mm