Levier de démontage de pneus n° 39/1 camion L.600mm

Réf.: 74010601
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Demonte pneu 300mm

Identification et classification

Référence article 74010601
EAN / GTIN 4018754294190
Réf. fabricant 74010601
Article hors catalogue L60010 6580
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Levier de démontage de pneus robuste pour un montage et un démontage fiables des pneus de camion.
  • Avec le profilé en double T, une énorme stabilité dimensionnelle et un toucher agréable sont assurés.
  • La forme de construction dispose d’extrémités de levier extra-arrondies pour une utilisation respectueuse des matériaux.
  • Les pales soigneusement formées donnent une meilleure prise et augmentent la résistance à la flexion.
  • Le levier de démontage des pneus est fabriqué en acier massif Chrome-Alloy-Steel, ce qui le rend extrêmement résistant et durable.
Caractéristiques:
  • convient pour monter et démonter les pneus des véhicules
  • construction maniable et puissante avec des pales soigneusement formées
  • avec profilé en double T résistant à l’application
  • Chrome Alloy Steel, chromé

Caractéristique(s):

  • Longueur mm (L): 600 mm
  • Codes art.: 39/1 Camion
  • Poids: 897 g
  • Largeur mm (b): 23 mm